Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanentmarker EcoLine 21, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding Permanentmarker EcoLine 21, schwarz
edding Permanentmarker EcoLine 21, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     52NSZ-36870-20
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     421001
EAN/GTIN:
     4004764917785
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding
permanent marker
Schnell trocknende, wisch- und wasserfeste, lichtbeständige Tinte
  • Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer).
  • geruchsarme Tinte und ohne Zusatz von Toluol / Xylol
  • Rundspitze
  • Nachfüllbar
  • Made in Germany
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Markierfarbe: schwarz
  • Blauer Engel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker; Permanentmarker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
859
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,12*
2 Tage
1100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,17*
11 Tage
912
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Lager 52NSZ
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 0,63*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,90*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.