Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-39552-08 Herst.-Nr.: 2261004F EAN/GTIN: 4902505356087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovativer Tintenschreiber ermöglicht rückstandsfreies Korrigieren - Mittels der Kunststoffspitze am Schaftende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt.
- Eine kurze Zeit im Gefrierfach (-10° C) lassen die Schrift wieder erscheinen. Die Mine mit Edelstahlspitze sorgt für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit.
- Durch Reibung (Reibungswärme 65°C) kann die Schrift wegradiert werden und bei Kälte (15°C) erscheint sie wieder
- Mit hochwertiger Edelstahlspitze
- Kugeldurchmesser: 0,7 mm entspricht einer Strichbreite ca. 0,4 mm.
- Schreibfarbe: grün
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gelmine 0,4mm grün, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine pilot, Gel-Mine; Gelmine; Gelschreiber-Mine; Gelschreibermine; Kugelschreiber-Mine; Kugelschreiberminen; Kuli-Mine; Kulimine; Rollerballmine; Tintenkugelschreibermine; Tintenkulimine; Tintenrollermine; Ink Ball; Kuli-Füller; Patronenroller; Rollerball; Tinten-Kugelschreiber; Tintenkugelschreiber; Tintenroller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,43* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,93* | € 4,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52NSZ | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,21* | € 5,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,95* | ab € 3,25* | € 5,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,59* | € 5,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|