Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Artikel
Heftstreifen Karton, 25 Stück pro Farbe, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-47404-01
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
4011000316A
EAN/GTIN:
4250340507134
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Diese Heftstreifen aus Karton sind ideal zum Heften, Ordnen und Sortieren. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, wobei jede Farbe 25 Stück enthält. Die Heftschiene und Deckleiste bestehen aus Metall und haben eine Größe von ca. 34 x 150 mm. Mit diesen Heftstreifen können Sie Ihre Dokumente schnell und einfach organisieren. Mit den Artikelnummern 3704701, 3704705, 3704708, 3704712 und 3704721 können Sie Ihre gewünschte Farbe auswählen.
... >
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe:
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
heftstreifen karton rot
,
abheftstreifen
,
abheftstreifen rot
,
Abheftstreifen; Ablagestreifen; Aktendulli; Einhängeheftrücken; Einhängeheftstreifen; Einhängestreifen; Heftlasche; Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,22*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftstreifen Karton, 25 Stück pro Farbe, blau
Soldan
4011000416A
ab € 1,54*
Ähnlich
Heftstreifen Karton, 25 Stück pro Farbe, gelb
Soldan
4011000216A
ab € 1,21*
Ähnlich
Heftstreifen Karton, 25 Stück pro Farbe, grün
Soldan
4011000116A
ab € 1,22*
Ähnlich
Heftstreifen Karton, 25 Stück pro Farbe, weiß
Soldan
4011000016A
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen