| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-48068-20 Herst.-Nr.: 4806820 EAN/GTIN: 5900978086813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Besucherstuhl SAMBA in Schwarz ist ein echter Blickfang. Sein verchromtes Vierfußgestell und die gepolsterte Sitzschale mit Bezug in Lederoptik machen ihn zu einem stilvollen Begleiter. Dank der Armlehnen mit Buchenholz-Auflagen in Natur bzw. Schwarz bei Bezug in schwarz können auch Nichttänzer bequem und komfortabel sitzen. Mit einer Sitzbreite von 470 mm, einer Sitztiefe von 440 mm und einer Sitzhöhe von 450 mm sowie einer Lehnenhöhe von 420 mm ist der SAMBA der perfekte Begleiter für jeden Tag. Sie erhalten den Stuhl immer im Doppelpack. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, besucherstuhl leder, besucherstuhl stapelbar, Besucherstuhl; Formschalenstuhl; Holzschalenstuhl; Konferenzstuhl; Kunststoffschalenstuhl; Kunststoffstuhl; Polsterstuhl; Schalenstuhl; Seminarstuhl; Stahlrohrstuhl; Wartezimmerstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |