| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-49491-20 Herst.-Nr.: 600201 EAN/GTIN: 4260284080310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Besuchersessel FLIGHT ist ein echter Blickfang in jedem Büro. Dank der dicken, bequemen Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche und der ergonomisch geformten Rückenlehne ist er sehr bequem. Mit einer Sitzbreite von 500 mm, einer Sitztiefe von 490 mm und einer Sitzhöhe von 40 mm bietet er viel Platz und Komfort. Die Armlehnen sind mit einer Lederauflage versehen und das Freischwinger-Gestell besteht aus poliertem Aluminium. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Sessel, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besuchersessel; Loungesessel; Besucherstuhl; Formschalenstuhl; Holzschalenstuhl; Konferenzstuhl; Kunststoffschalenstuhl; Kunststoffstuhl; Polsterstuhl; Schalenstuhl; Seminarstuhl; Stahlrohrstuhl; Wartezimmerstuhl; Freischwinger; Freischwingerstuhl; Schwinger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 198,94* | € 247,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52NSZ | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 202,19* | € 250,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 220,27* | € 271,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|