Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Chafing Dish
>
Chafing Dish (rechteckig)
>
Artikel
Sunnex - Elektro-Chafing Dish, Wanne aus Kunststoff, inklusive einem GN 1/1 Behälter (100 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-BB0407003
Hersteller:
Sunnex
Herst.-Nr.:
BB0407003
EAN/GTIN:
4062125000200
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Sunnex - Elektro-Chafing Dish, Wanne aus Kunststoff, inklusive einem GN 1/1 Behälter (100 mm)
thermostatische Regelung
Wanne aus Kunststoff
Gestell und Deckel aus Edelstahl
inklusive GN 1/1 Behälter (100 mm)
mit Deckelhalter
Wasserenthärtung ab 6 °DH empfohlen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
620
Tiefe in mm - T:
480
Höhe in mm - H:
300
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
13
Elektrische Leistung in kW:
2
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Sunnex - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Warmhaltebehälter
,
Speisebehälter
,
Speisenbehälter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5309
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 173,99*
€ 211,06*
Lager 4445
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,35*
€ 249,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5309
Versand:
Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast Elektro-Chafing Dish, Wanne aus Kunststoff 348787-YY
STALGAST
BB0406002
ab € 122,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen