Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Salamander, zwei Ebenen, 300 Toasts/h, Abmessung 450 x 285 x 420 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Salamander, zwei Ebenen, 300 Toasts/h, Abmessung 450 x 285 x 420 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Salamander, zwei Ebenen, 300 Toasts/h, Abmessung 450 x 285 x 420 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE1601002
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE1601002
EAN/GTIN:
     4062125011633
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Roller Grill - ROLLER GRILL Salamander, zwei Ebenen, 300 Toasts/h, Abmessung 450 x 285 x 420 mm (BxTxH)

  • Infrarot-Quarz-Heizelemente
  • 15 Minuten Timer mit einer Verriegelungsposition für den Dauereinsatz
  • abnehmbare Griffe
  • Erreichung der Maximaltemperatur in unter 30 Sekunden
  • abnehmbare Rückseite zur einfachen Reinigung
  • 6 Heizelemente
  • Abmessungen der Backkammer: 350 x 240 mm (BxT)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
12
Breite in mm - B:
450
Tiefe in mm - T:
285
Höhe in mm - H:
420
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
3,2
Marke:
Roller Grill
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Salamander (Gastronomie), gastronomie salamander, Salamander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,61*
€ 606,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,29*
€ 559,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1602001
ab € 744,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.