Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, drei Einschübe, Abmessung 460 x 550 x 335 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, drei Einschübe, Abmessung 460 x 550 x 335 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, drei Einschübe, Abmessung 460 x 550 x 335 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE2001260
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE2001260
EAN/GTIN:
     4062125011718
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, drei Einschübe, Abmessung 460 x 550 x 335 mm (BxTxH)

  • Umluft
  • Timer bis 120 min.
  • inklusive zwei Grillroste und einem Backblech
  • zum Überbacken
  • Anzahl der Einschübe: drei
  • Abmessung der Backkammer: 335 x 300 x 230 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
20
Breite in mm - B:
460
Tiefe in mm - T:
550
Höhe in mm - H:
355
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Inhalt in L - Inh.:
28
Elektrische Leistung in kW:
1,5
Marke:
Roller Grill
Max Temperatur in °C:
250
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,28*
€ 1.027,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,29*
€ 1.018,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,30*
€ 960,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,58*
€ 918,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,84*
€ 856,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.