Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 7 Liter
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 7 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0401070
Hersteller:
     Lindén
Herst.-Nr.:
     KG0401070
EAN/GTIN:
     4062125012708
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahleimer 7 liter
edelstahl eimer

Linden - Edelstahleimer PREMIUM, ohne Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 7 Liter

  • mit Maßeinteilung
  • Randbreite: 10 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
245
Durchmesser in mm:
235
Inhalt in L - Inh.:
7
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Serie:
Premium
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: linden edelstahleimer, Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindén
KG0401100
ab € 48,52*
Ähnlich
Lindén
KG0401150
ab € 61,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.