Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Eimer
>
Metalleimer
>
Edelstahleimer
>
Artikel
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 15 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KG0402150
Hersteller:
Lindén
Herst.-Nr.:
KG0402150
EAN/GTIN:
4062125012791
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
linden edelstahleimer 15liter
edelstahl eimer
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 15 Liter
mit Maßeinteilung
Randbreite: 10 mm
passender Deckel: KG0403150
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
330
Durchmesser in mm:
305
Inhalt in L - Inh.:
15
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Serie:
Premium
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Linden - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
edelstahl-eimer 15l
,
Eimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 74,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Linden - Edelstahleimer PREMIUM, mit Bodenreifen, mit Maßeinteilung, 10 Liter
Lindén
KG0402100
ab € 65,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen