Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm
Artikel-Nr.:
     5309-KK0102120
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     KK0102120
EAN/GTIN:
     4062125014399
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
360
Durchmesser in mm:
120
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle edelstahl, schaumkelle, Monoblock Schaumlöffel, Löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
KK0102160
ab € 12,36*
Ähnlich
Sunnex
KK0102100
ab € 6,24*
Ähnlich
Sunnex
KK0102140
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.