Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Servierlöffel
>
Artikel
Sunnex - Monoblock Servierlöffel perforiert, Stiellänge 40 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KK0303400
Hersteller:
Sunnex
Herst.-Nr.:
KK0303400
EAN/GTIN:
4062125014634
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Sunnex - Monoblock Servierlöffel perforiert, Stiellänge 40 cm
aus Edelstahl
ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
einfache Reinigung
ergonomischer Griff mit Haken
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
400
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Sunnex - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Servierlöffel
,
Vorlegelöffel
,
gemüselöffel edelstahl
,
gemüselöffel
,
Monoblock Servierlöffel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,89*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Bratenwender geschlitzt, Stiellänge 40 cm
Sunnex
KK0308400
ab € 5,02*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm
Sunnex
KK0302400
ab € 5,01*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, Stiellänge 40 cm
Sunnex
KK0307400
ab € 5,42*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm
Sunnex
KK0301400
ab € 6,64*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Servierlöffel, Stiellänge 40 cm
Sunnex
KK0304400
ab € 4,90*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Spaghettilöffel, Stiellänge 40 cm
Sunnex
KK0306400
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen