Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborbecher
>
PP-Becher
>
Artikel
Sunnex - Messbecher aus Polypropylen, 1 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KK1203100
Hersteller:
Sunnex
Herst.-Nr.:
KK1203100
EAN/GTIN:
4062125015457
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Sunnex - Messbecher aus Polypropylen, 1 Liter
aus Polypropylen
transparent
mit Messskala
nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,09
Inhalt in L - Inh.:
1
Material:
Polypropylen
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Sunnex - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
messbecher pp 1000 ml
,
messbecher 1 liter
,
messbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,45*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex - Messbecher aus Polypropylen, 0,5 Liter
Sunnex
KK1203050
ab € 1,72*
Ähnlich
Sunnex - Messbecher aus Polypropylen, 2 Liter
Sunnex
KK1203200
ab € 4,66*
Ähnlich
Sunnex - Messbecher aus Polypropylen, 3 Liter
Sunnex
KK1203300
ab € 6,72*
Ähnlich
Sunnex - Messbecher aus Polypropylen, 5 Liter
Sunnex
KK1203500
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen