Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Future Box - Thermobox Bäckereinorm, 600x400 mm (300mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Future Box - Thermobox Bäckereinorm, 600x400 mm (300mm)
Thermo Future Box - Thermobox Bäckereinorm, 600x400 mm (300mm)
Thermo Future Box - Thermobox Bäckereinorm, 600x400 mm (300mm)
Artikel-Nr.:
     5309-LT0216300
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     LT0216300
EAN/GTIN:
     4062125017642
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Thermo Future Box - Thermobox Bäckereinorm, 600x400 mm (300mm)

  • leicht zu öffnen
  • innere Eingriffmulden erleichtern die Behälterentnahme
  • gute thermische Isolierung
  • Feld für Labelsystem
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite in mm - B:
685
Tiefe in mm - T:
485
Höhe in mm - H:
360
Inhalt in L - Inh.:
80
Stapelbar:
ja
Innenhöhe in mm:
300
Innenbreite in mm:
625
Innentiefe in mm:
425
Material:
expandiertem Polypropylen
Marke:
Thermo Future Box
Weitere Suchbegriffe: styropor box, Thermobox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
16
€ 8,90*
ab € 72,49*
€ 90,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,89*
€ 94,56*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermo Future Box
LT0216200
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.