Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Messer
>
Kochmesser
>
Artikel
Sanelli - Sanelli Kochmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-MS0620200
Hersteller:
Sanelli
Herst.-Nr.:
MS0620200
EAN/GTIN:
4062125019318
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Sanelli - Sanelli Kochmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 20 cm
Klinge aus Edelstahl (Chrom-Molybdän-Stahl), Stärke 54 bis 56 HRC
ergonomischer Griff aus zwei Schichten: hart (rot) und weich (grün)
Double-Grip-Griff sorgt dafür, dass das Messer sicher und komfortabel in der Hand liegt
Klinge ist für den professionellen Einsatz konzipiert
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge in mm - L:
200
Marke:
Sanelli
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Sanelli - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Schlagmesser
,
Universalmesser (Gastronomie)
,
Zerteilmesser
,
fleischmesser 20 cm
,
allzweckmesser
,
Messer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Fleischmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 23 cm
Sanelli
MS0611240
ab € 30,29*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Gemüsemesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 6 cm
Sanelli
MS0618060
ab € 12,02*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Hackbeil, ergonomischer Griff, Klingenlänge 16 cm
Sanelli
MS0615160
ab € 66,12*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Schälmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 10 cm
Sanelli
MS0616100
ab € 12,81*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Tomatenmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 11,5 cm
Sanelli
MS0617120
ab € 15,36*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Wetzstahl, ergonomischer Griff, Klingenlänge 22 cm
Sanelli
MS0613220
ab € 42,32*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Wetzstahl, ergonomischer Griff, Klingenlänge 30 cm
Sanelli
MS0614300
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen