Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Fischmesser
>
Artikel
Sanelli - Sanelli Fischmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 33 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-MS0626330
Hersteller:
Sanelli
Herst.-Nr.:
MS0626330
EAN/GTIN:
4062125019370
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
sanelli fischmesser
fisch messer
Sanelli - Sanelli Fischmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 33 cm
Klinge aus Edelstahl (Chrom-Molybdän-Stahl), Stärke 54 bis 56 HRC
ergonomischer Griff aus zwei Schichten: hart (rot) und weich (grün)
Double-Grip-Griff sorgt dafür, dass das Messer sicher und komfortabel in der Hand liegt
Klinge ist für den professionellen Einsatz konzipiert
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge in mm - L:
345
Marke:
Sanelli
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Sanelli - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Messer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Brotmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 23,5 cm
Sanelli
MS0623240
ab € 30,18*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Japanisches Messer, ergonomischer Griff, Klingenlänge 18 cm
Sanelli
MS0629180
ab € 42,33*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Kochmesser, ergonomischer Griff, Klingenlänge 25 cm
Sanelli
MS0621250
ab € 47,34*
Ähnlich
Sanelli - Sanelli Santoku-Messer, ergonomischer Griff, Klingenlänge 16 cm
Sanelli
MS0628160
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen