Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm
OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm
OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm
OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm
OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm
OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-VG1101300
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     VG1101300
EAN/GTIN:
     4062125029942
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

OHAUS - OHAUS Aufschnittmaschine, Messer Ø 300 mm

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Schlitten, Knöpfe und Schrauben aus Edelstahl
  • Zuführungsbereich mit den Maßen 225x210 mm (BxT)
  • solides und bewährtes Design
  • Motor mit einem zusätzlichen verstärkten Antrieb
  • abnehmbarer Schlitten für einwandfreie Hygiene
  • inkl. Messerschärfer
  • Schnittstärke 0-13 mm
  • Ø 300 mm (Messer)
  • 640 x 610 x 510 mm (BxTxH)
  • Gewicht: 21 kg
  • Elektrische Leistung: 0,16 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Breite in mm - B:
640
Tiefe in mm - T:
610
Höhe in mm - H:
510
Durchmesser Messer in mm:
300
Gewicht in kg:
21
Schnittstärke in mm:
0-13
Elektrische Leistung in kW:
0,16
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.308,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,40*
€ 1.802,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,56*
€ 1.771,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,55*
€ 1.670,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,27*
€ 1.613,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,10*
€ 1.556,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.