Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eiswürfelbereiter luftgekühlt, mit Umwälzsystem, 20kg/24h, Abmessung 380 x 477 x 590 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Eiswürfelbereiter luftgekühlt, mit Umwälzsystem, 20kg/24h, Abmessung 380 x 477 x 590 mm (BxTxH)
Stalgast - Eiswürfelbereiter luftgekühlt, mit Umwälzsystem, 20kg/24h, Abmessung 380 x 477 x 590 mm (BxTxH)
Stalgast - Eiswürfelbereiter luftgekühlt, mit Umwälzsystem, 20kg/24h, Abmessung 380 x 477 x 590 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-BE2001020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE2001020
EAN/GTIN:
     4062125002730
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Stalgast - Eiswürfelbereiter luftgekühlt, mit Umwälzsystem, 20kg/24h, Abmessung 380 x 477 x 590 mm (BxTxH)

  • produziert Hohlwürfel
  • inklusive Vorratsbehälter (4 kg)
  • isoliertes Edelstahlgehäuse
  • Festwasseranschluss und Wasserablauf erforderlich
  • ohne Ablaufpumpe
  • Gewicht 33 kg
  • vier verstellbare Füße
  • entwickelt für Hotels, Restaurants, Bars, Clubs und „Fast Food“ Restaurants
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
380
Tiefe in mm - T:
477
Höhe in mm - H:
590
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,17
Tägliche max. Leistung in kg:
20
Marke:
Stalgast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 643,49*
€ 745,90*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 679,70*
€ 785,90*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,90*
€ 887,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,60*
€ 874,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,73*
€ 813,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,49*
€ 765,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE2002026
ab € 714,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.