Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850
Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-FS00610S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS00610S
EAN/GTIN:
     4062125004970
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Stalgast - Elektroherd Serie 700- 6 Platten à 2,6 kW, 1200 x 700 x 850

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit sechs Kochplatten
  • massive Kochplatten aus Gusseisen
  • Leistung der Kochplatten: 2,6 kW
  • Durchmesser der Kochplatten: 220 mm
  • gepresstes Kochfeld
  • Sechs-Stufen-Regler
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
1200
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Spannung in Volt:
400
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
15,6
Marke:
Stalgast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.006,25*
€ 1.122,08*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.212,95*
€ 1.351,76*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,08*
€ 1.335,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,33*
€ 1.326,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,51*
€ 1.272,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,99*
€ 1.236,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,25*
€ 1.197,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
FS00410S
ab € 623,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.