Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-GE353
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GE353
EAN/GTIN:
     4062125030870
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspülpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW

  • eigene Fertigung
  • elektromechanische Steuerung
  • Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1/1 Behältern und Blechen
  • Dosiereinrichtung für Spülmittel (in ausgewählten Varianten)
  • Ablaufpumpe und/oder Klarspülpumpe (in ausgewählten Varianten)
  • Spülzyklus 120 s oder 180 s
  • Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer 2 Wasch-Spül-Arme (oben/unten)
  • Wasserverbrauch 2,5 l/Zyklus
  • Einschubhöhe 320 mm
  • Korbgröße 500x500 mm
  • Im Lieferumfang sind Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
  • Flächensieb zum Nachrüsten erhältlich
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professioneller Reinigungschemie
  • Passend auch für Korb mit GN-Tabletts 1/1 SM0204500
  • 565 x 665 x 835 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 4,9/3,4 kW
  • Spannung: 400/230 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarspülmitteldosier- | Reinigerdosier- | Klarspülpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,5
Korbgröße in mm:
500 x 500
Einschubhöhe maximal im mm:
320
Breite in mm - B:
565
Tiefe in mm - T:
665
Höhe in mm - H:
835
Elektrische Leistung in kW:
4,9 | 3,4
Spannung in Volt:
400 | 230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.452,66*
€ 1.656,60*
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.459,71*
€ 1.661,44*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,44*
€ 1.977,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,88*
€ 1.944,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,07*
€ 1.842,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,01*
€ 1.788,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,71*
€ 1.737,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.