Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-HA223
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HA223
EAN/GTIN:
     4062125031044
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine

Stalgast - Haubenspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe, 400V, 10 kW

  • eigene Fertigung
  • hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
  • drei Spülzyklen - 90/120/180 Sekunden
  • alle Modelle mit Klarspülmittel und Reinigerdosierpumpe
  • inklusive Tellerkorb, Universalkorb und Besteckhalter
  • je ein Wasch- und Spülarm oben und unten
  • Korbabmessung: 500 x 500 mm
  • Wasserverbrauch etwa 3 Liter pro Spülgang
  • maximale Einschubhöhe: 405 mm
  • gepresste Spülkammer
  • elektronisches Bedienfeld
  • 690 x 794 x 1500 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 11,1 kW
  • Spannung: 400 V
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Klarspülmitteldosier- | Ablaufpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
90 | 120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
3
Breite in mm - B:
690
Tiefe in mm - T:
794
Höhe in mm - H:
1500
Elektrische Leistung in kW:
11,1
Spannung in Volt:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Korbdurchschubspüler, Korbdurchschubspülmaschine, stalgast haubenspülmaschine, durchschub - spülmaschine, Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 2.799,02*
€ 3.029,05*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.848,53*
€ 3.106,26*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.029,05*
€ 3.604,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.983,60*
€ 3.550,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.862,01*
€ 3.405,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.808,13*
€ 3.341,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.799,02*
€ 3.330,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.