Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, Abmessung 595 x 610 x 590 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, Abmessung 595 x 610 x 590 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, Abmessung 595 x 610 x 590 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-KE1701423
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE1701423
EAN/GTIN:
     4062125011657
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

Roller Grill - ROLLER GRILL Konvektomat, Abmessung 595 x 610 x 590 mm (BxTxH)

  • Umluft
  • Temperatureinstellung von 0 °C bis 300 °C
  • 120 Minuten Timer
  • Funktionen: Aufwärmen/Auftauen, Grillen, Backen sowie ein Quarz-Grill zum Überbacken
  • Abmessungen der Backkammer: 470 x 370 x 350 mm (BxTxH)
  • Innenbeleuchtung
  • 4 Einschübe
  • inklusive 4 Grillroste (450 x 340 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
36
Breite in mm - B:
595
Tiefe in mm - T:
610
Höhe in mm - H:
590
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
3
Marke:
Roller Grill
Max Temperatur in °C:
300
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,20*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.313,76*
€ 1.563,37
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.293,49*
€ 1.539,25
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.217,81*
€ 1.449,19
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.172,57*
€ 1.395,36
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.119,20*
€ 1.331,85
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.