Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kühlvitrine PAN5, Abmessung 515 x 485 x 1689 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Kühlvitrine PAN5, Abmessung 515 x 485 x 1689 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlvitrine PAN5, Abmessung 515 x 485 x 1689 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-KT0401235
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT0401235
EAN/GTIN:
     4062125016478
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Stalgast - Kühlvitrine PAN5, Abmessung 515 x 485 x 1689 mm (BxTxH)

Für die ideale Präsentation Ihrer Produkte eignen sich die Stalgast Präsentations-Kühlvitrinen. Die Umluftkühlung sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Kühlung. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und eine Automatische Abtauung & Enteisung ermöglichen eine einfache Handhabung. Die verwendeten Kältemittel sind R290 sowie R600a.

  • mit Innenbeleuchtung
  • mit Umluftkühlung
  • mit einer Flügeltür
  • 4-seitig verglast
  • automatische Abtauung
  • mit vier verstellbaren Einlegeböden
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • Tauwasserschale
  • Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite in mm - B:
515
Tiefe in mm - T:
485
Höhe in mm - H:
1689
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
235
Elektrische Leistung in kW:
0,25
Minimaltemperatur °C:
0
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
12
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine umluft, kühl vitrine, Vitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,17*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.045,69*
€ 1.244,37
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.042,11*
€ 1.240,11
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 999,19*
€ 1.189,04
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 963,14*
€ 1.146,14
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 913,17*
€ 1.086,67
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT0202078
ab € 460,27*
Ähnlich
STALGAST
KT0102078
ab € 390,63*
Ähnlich
STALGAST
KT0101078
ab € 401,24*
Ähnlich
STALGAST
KT0301086
ab € 447,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.