Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Tapas-Theke, für 6 x GN 1/3 (40 mm), Abmessung 1450 x 400 x 260 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Tapas-Theke, für 6 x GN 1/3 (40 mm), Abmessung 1450 x 400 x 260 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Tapas-Theke, für 6 x GN 1/3 (40 mm), Abmessung 1450 x 400 x 260 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-KT1001613
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KT1001613
EAN/GTIN:
     4062125016546
Suchbegriffe:
Tapas-Theke

Roller Grill - ROLLER GRILL Tapas-Theke, für 6 x GN 1/3 (40 mm), Abmessung 1450 x 400 x 260 mm (BxTxH)

  • ansprechende Präsentation von Speisen
  • Temperaturbereich von 1 °C bis 5 °C
  • für 6 x GN 1/3(40 mm)
  • mit Innenbeleuchtung
  • mit fünf Einlegeböden 535 x 495 mm (B x T)
  • Gehäuse aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
1450
Tiefe in mm - T:
400
Höhe in mm - H:
260
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,16
Minimaltemperatur °C:
1
Marke:
Roller Grill
Max Temperatur in °C:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,05*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.861,82*
€ 2.215,57
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.839,75*
€ 2.189,30
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.735,55*
€ 2.065,30
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.677,17*
€ 1.995,83
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.613,05*
€ 1.919,53
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KT0901360
ab € 2.645,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.