Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Neutralelement als Tischgerät Serie 700 ND, 1200 x 700 x 250 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Neutralelement als Tischgerät Serie 700 ND, 1200 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Stalgast - Neutralelement als Tischgerät Serie 700 ND, 1200 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Stalgast - Neutralelement als Tischgerät Serie 700 ND, 1200 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL302230T
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL302230T
EAN/GTIN:
     4062125026750
Suchbegriffe:
Neutralelement

Neutralelement als Tischgerät Serie 700 ND, 1200 x 700 x 250 mm (BxTxH)

Neutralelemente der 700ND Serie passen sich nahtlos an jedes Kochelement von Stalgast an. Speziell zur Stellflächenerweiterung gebaut kann mit Hilfe der variablen Unterbauten der 700ND Serie ein kompletter Arbeitsschrank mit Türen, Schubladen und Arbeitsfläche zusammengestellt werden. Und Dank der 1/1 GN- Schublade mit Vollauszug haben Sie das nötige Kochwerkzeug immer parat.

  • neues Design
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • kombinierbar mit verschiedenen Unterbauten
  • auch mit Schublade erhältlich
  • 1200 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
700 ND
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Ausführung:
kombinierbar mit verschiedenen Unterbauten
Breite in mm - B:
1200
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,67*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 500,82*
€ 595,98
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 494,46*
€ 588,41
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 469,13*
€ 558,26
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 452,58*
€ 538,57
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 415,67*
€ 494,65
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.