Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)
Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)
Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL40021S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL40021S
EAN/GTIN:
     4062125027276
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Induktionsherd
induktionsherd stalgast
induktionsherd

Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)

Stalgast- Induktionstechnik liefert Energie, wann immer Sie möchten. Ob Sie innerhalb von Sekunden Wasser zum Kochen bringen, oder sanft einen Fisch pochieren wollen. Durch die punktgenaue Energieeinstellung und der Topferkennung gelingt dies. Ideal für Bistros, Kitas oder kleine Restaurants gebaut, sparen Sie mit Hilfe der Effizienz und des unerreichten Marktpreises, Zeit und vor allem Geld. Mit unserem Induktions- Kochgeschirr und weiteren Geräten der Stalgast 700ND- Serie, sind Sie immer ideal gerüstet.

  • Induktionsspulen Ø 250 mm, 3,6 kW
  • 9 Leistungsstufen
  • Restwärmeanzeige
  • Überhitzungsschutz
  • Anzeige der Betriebsparameter
  • höhenverstellbare Füße
  • mit 2 oder 4 Kochfeldern
  • 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 7,5 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Elektrische Gesamtleistung in kW:
15
Spannung in Volt:
400
Leistung Induktionsspulen in kW:
4 x 3,6
Durchmesser Induktionsspulen in mm:
250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 3.021,08*
€ 3.260,34*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.811,23*
€ 4.045,62*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.260,34*
€ 3.879,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.231,24*
€ 3.845,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.112,17*
€ 3.703,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.056,44*
€ 3.637,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.021,08*
€ 3.595,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.