Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wok-Induktionsherd Serie 700 ND - 1-Kochstelle 5 kW


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Wok-Induktionsherd Serie 700 ND - 1-Kochstelle 5 kW
Stalgast - Wok-Induktionsherd Serie 700 ND - 1-Kochstelle 5 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL4003S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL4003S
EAN/GTIN:
     4062125027283
Suchbegriffe:
Elektrische Wokpfanne
Elektrischer Wok
Induktionsherd
induktionsherd stalgast

Wok-Induktionsherd Serie 700 ND - 1-Kochstelle 5 kW

Stalgast- Induktionstechnik liefert Energie, wann immer Sie möchten. Ob Sie innerhalb von Sekunden Wasser zum Kochen bringen, oder sanft einen Fisch pochieren wollen. Durch die punktgenaue Energieeinstellung und der Topferkennung gelingt dies. Ideal für Bistros, Kitas oder kleine Restaurants gebaut, sparen Sie mit Hilfe der Effizienz und des unerreichten Marktpreises, Zeit und vor allem Geld. Mit unserem Induktions- Kochgeschirr und weiteren Geräten der Stalgast 700ND- Serie, sind Sie immer ideal gerüstet.

  • neues Design
  • ergonomischer Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • Induktionsspule Ø 290 mm, 5 kW
  • 9 Leistungsstufen
  • Restwärmeanzeige
  • Überhitzungsschutz
  • Anzeige der Leistungsstufe
  • höhenverstellbare Füße
  • 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 5 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Durchmesser Induktionsspule in mm:
290
Leistungsstufen:
9
Elektrische Leistung in kW:
5
Spannung in Volt:
400
Weitere Suchbegriffe: elektrische wokpfanne, Wok-Induktionsherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,23*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.419,94*
€ 1.689,73
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.386,07*
€ 1.649,42
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.313,99*
€ 1.563,65
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.289,97*
€ 1.535,06
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.270,23*
€ 1.511,57
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.