Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Glaskeramik-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - 2-Kochstellen (2x2,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Glaskeramik-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - 2-Kochstellen (2x2,5)
Stalgast - Glaskeramik-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - 2-Kochstellen (2x2,5)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL42011T
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL42011T
EAN/GTIN:
     4062125027351
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde

Glaskeramik-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - 2-Kochstellen (2x2,5)

Stalgast Glaskeramik- Herde bieten absolute Flexibilität. Egal welches Kochgeschirr Sie von uns beziehen, ob kleine Sauteuse, bis hin zum großen Suppentopf, es wird funktionieren. Und mit Hilfe der Turbofunktion, dem Überhitzungsschutz und der Infrarottechnik, sind Sie bis ins kleinste Detail effizient. Stellen Sie sich Ihren Herd mit unseren Unterbauten nach Belieben zusammen und optimieren somit Ihr Bistro, Restaurant oder Ihren Lieferservice.

  • Strahlheizkörper Ø 225 mm, 2,5 kW
  • zwei Kochstellen pro Feld
  • Überhitzungsschutz
  • stufenlose Temperaturregelung
  • mit 2 oder 4 Kochfeldern
  • 400 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 5 kW
  • Spannung: 400 V
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Elektrische Gesamtleistung in kW:
5
Spannung in Volt:
400
Leistung Strahlheizkörper in kW:
2 x 2,5
Durchmesser Strahlheizkörper in mm:
225
Weitere Suchbegriffe: kochfeld gas, kochfelder, Glaskeramik-Kochfeld Tischgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 708,70*
€ 819,55*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 767,88*
€ 886,00*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,55*
€ 975,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,96*
€ 953,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,21*
€ 914,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,00*
€ 884,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,70*
€ 843,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.