Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektro-Multibräter Serie 700 ND, 5 kW, 400x700x850 mm


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Elektro-Multibräter Serie 700 ND, 5 kW, 400x700x850 mm
Stalgast - Elektro-Multibräter Serie 700 ND, 5 kW, 400x700x850 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL44150S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL44150S
EAN/GTIN:
     4062125027399
Suchbegriffe:
Elektro-Multibräter
Elektromultibräter
Multibräter
Schaschlik-Bräter

Elektro-Multibräter Serie 700 ND, 5 kW, 400x700x850 mm

Der Stalgast- Multibräter gehören zum Inventar jedes Catering- Unternehmens, jeder Großküche, oder Restaurants. Multibräter sind unerlässlich, um große Mengen zu schmoren, Saucen anzusetzen, oder einfach um mehrere Teile gleichzeitig anzubraten. Durch die zuverlässige und robuste Technik aus eigener Fertigung sticht unsere Multibräter nicht nur anhand des günstigen Preises hervor. Eine hohe Leistung, sowohl in der Gas-, als auch bei Elektro-Variante, sorgen für ein schnelles und effizientes Arbeiten. Ihre ideale Ergänzung zur Stalgast 700ND- Serie.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • zum Braten und Schmoren von Speisen
  • massiver Tiegel mit hoher Wärmeleitfähigkeit
  • Ablass im Geräteinnenraum
  • inkl. Stöpsel aus Polyprophylen
  • Tiegelgröße 0,16m²
  • höhenverstellbare Füße
  • 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 19 Liter
  • S: 90 kg/h
  • Elektrische Leistung: 5 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Kapazität pro Stunde in Kg:
90
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Inhalt in Liter:
19
Elektrische Leistung in kW:
5
Spannung in Volt:
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,26*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.766,63*
€ 2.102,29
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.742,95*
€ 2.074,11
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.667,78*
€ 1.984,66
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.627,52*
€ 1.936,75
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.591,26*
€ 1.893,60
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.