Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Offener Unterbau mit Grundboden 800 mm Serie 700 ND


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Offener Unterbau mit Grundboden 800 mm Serie 700 ND
Stalgast - Offener Unterbau mit Grundboden 800 mm Serie 700 ND
Stalgast - Offener Unterbau mit Grundboden 800 mm Serie 700 ND
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL992320U
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL992320U
EAN/GTIN:
     4062125027450
Suchbegriffe:
Offener Unterbau

Stalgast - Offener Unterbau mit Grundboden 800 mm Serie 700 ND

  • 800 x 565 x 600 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
700 ND
Ausführung:
offener Unterbau | mit Unterboden
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
565
Höhe in mm - H:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,94*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 286,83*
€ 341,33
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 285,20*
€ 339,39
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 269,53*
€ 320,74
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 261,92*
€ 311,68
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 235,94*
€ 280,77
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.