Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Geschlossene Unterbauten, mit Flügeltüren 1200 mm Serie 700 ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Geschlossene Unterbauten, mit Flügeltüren 1200 mm Serie 700 ND
Stalgast - Geschlossene Unterbauten, mit Flügeltüren 1200 mm Serie 700 ND
Stalgast - Geschlossene Unterbauten, mit Flügeltüren 1200 mm Serie 700 ND
Stalgast - Geschlossene Unterbauten, mit Flügeltüren 1200 mm Serie 700 ND
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL992332U
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL992332U
EAN/GTIN:
     4062125027504
Suchbegriffe:
Geschlossene Unterbauten

Stalgast - Geschlossene Unterbauten, mit Flügeltüren 1200 mm Serie 700 ND

  • mit Flügeltür(en)
  • 1200 x 620 x 600 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
700 ND
Ausführung Unterbau:
geschlossen
Ausführung:
mit Flügeltür(en)
Breite in mm - B:
1200
Tiefe in mm - T:
620
Höhe in mm - H:
600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 467,80*
€ 554,99*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 558,95*
€ 656,46*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,99*
€ 660,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.