Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Procurve Switch 2708 8x 1Gbit - J4898A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Procurve Switch 2708 8x 1Gbit - J4898A
HP Procurve Switch 2708 8x 1Gbit - J4898A
Artikel-Nr.:
     532-10002033
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5064-2085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Leistungsmerkmale: Vollduplex-fähig, unmanaged
Netzteile: 1
Airflow: Front to Rear
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
P/N
5064-2085, J4898A, Procurve 2708
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 5064-2085, J4898A, Procurve 2708
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.