Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StorageWorks MSA2000 3,5" Chassis - 481321-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StorageWorks MSA2000 3,5" Chassis - 481321-001
HP StorageWorks MSA2000 3,5" Chassis - 481321-001
Artikel-Nr.:
     532-10002389
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481321-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
481321-001
81-00000031
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 0
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Controller
StorageWorks MSA 2300FC G2: 0
Hinweis
Besonderheit: Nur Gehäuse inkl. Backplane
P/N
481321-001, 81-00000031
Lieferumfang
ohne Netzkabel, ohne Software, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Controller
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.