Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant DL160 G6 2x QC Xeon E5620 2,4GHz 72GB 4xLFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL160 G6 2x QC Xeon E5620 2,4GHz 72GB 4xLFF
HP Server ProLiant DL160 G6 2x QC Xeon E5620 2,4GHz 72GB 4xLFF
Artikel-Nr.:
     532-10004524
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL160 G6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5620
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Prozessor Cache (kB): 12288
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 72
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Version: 6
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: Smart Array B110i SATA RAID-Controller
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
DL160 G6, DL160G6, DL160R06
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL160 G6, DL160G6, DL160R06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.