Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAN Controller EVA P6500 HSV360 FC 8Gb w/o Lic REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAN Controller StorageWorks EVA P6500 HSV360 FC 8Gbps w/o Licenses - AJ938A
HP SAN Controller StorageWorks EVA P6500 HSV360 FC 8Gbps w/o Licenses - AJ938A
HP SAN Controller StorageWorks EVA P6500 HSV360 FC 8Gbps w/o Licenses - AJ938A
HP SAN Controller StorageWorks EVA P6500 HSV360 FC 8Gbps w/o Licenses - AJ938A
HP SAN Controller StorageWorks EVA P6500 HSV360 FC 8Gbps w/o Licenses - AJ938A
Artikel-Nr.:
     532-10004602
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     460583-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
460583-001
460584-005
519842-001
537153-001
Hinweis
Besonderheit: Einzelner Controller, ohne Batterien, ohne Lizenzen
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: EVA RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Formfaktor: 19 Zoll
Battery Modul: nein
Controller Cache Speicher (GB): 4
Cache Speicher insgesamt (GB): 8
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 0+1: ja
RAID Level 0+5: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 6: ja
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
Netzwerk - FC - SFP+: 8
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
CV General: Nein
Business Copy: Nein
Continuous Access: Nein
Performance Advisor: Nein
Thin Provisioning: Nein
P/N
460583-001, 460584-005, 519842-001, 537153-001, AJ938A
Kompatibilität
HP EVA P6500, HP M6612 Disk Enclosure, HP M6625 Disk Enclosure
Lieferumfang
ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Batterie, ohne GBIC-Module, ohne Software / Treiber / Dokumente
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: AJ938A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.