Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server DL360e Gen8 2x 8C E5-2450L 1,8GHz 32GB LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL360e Gen8 2x 8-Core Xeon E5-2450L 1,8GHz 32GB SATA LFF
HP Server ProLiant DL360e Gen8 2x 8-Core Xeon E5-2450L 1,8GHz 32GB SATA LFF
HP Server ProLiant DL360e Gen8 2x 8-Core Xeon E5-2450L 1,8GHz 32GB SATA LFF
HP Server ProLiant DL360e Gen8 2x 8-Core Xeon E5-2450L 1,8GHz 32GB SATA LFF
Artikel-Nr.:
     532-10005113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL360e Gen8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2450L
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 1800
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 8
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 366i (Intel I350)
Device_2: Smart Array B120i SATA RAID-Controller
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
DisplayPort: 1
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 7
P/N
DL360e Gen8, DL360eGen8
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL360e Gen8, DL360eGen8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.