Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M6625 25x SFF Disk Enclosure P6000 - AJ840A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M6625 25x SFF Disk Enclosure P6000 - AJ840A
HP M6625 25x SFF Disk Enclosure P6000 - AJ840A
HP M6625 25x SFF Disk Enclosure P6000 - AJ840A
Artikel-Nr.:
     532-10005141
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ840A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AJ840A
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 25
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Anschlüsse
6Gb SAS port (SFF-8088): 4
P/N
AJ840A
Kompatibilität
EVA P6300, EVA P6350, EVA P6500, EVA P6550
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Software, ohne SAS-Kabel, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.