Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Control Station inkl. OS CX4-120 - 100-520-665 0K698N REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Control Station inkl. OS CX4-120 - 100-520-665 0K698N
EMC Control Station inkl. OS CX4-120 - 100-520-665 0K698N
EMC Control Station inkl. OS CX4-120 - 100-520-665 0K698N
Artikel-Nr.:
     532-10005363
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     0K698N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Celeron
Prozessortyp: Celeron 440
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 2000
Prozessor Cache (kB): 512
Front Side Bus - FSB (MHz): 800
Anzahl Kerne pro CPU: 1
Arbeitsspeicher (GB): 2
Speichertyp: DDR2-RAM
Festplattentyp: SATA
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Grafikkarte: onBoard
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
500 GB SATA: 1
max. Festplatten: 2
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
PS/2: 2
USB: 3
Verwaltung - RS-232 - DB9: 2
Hinweis
Besonderheit: EMC Celerra Control Station Linux Release 3.0 (NAS 6.0.70)
P/N
0K698N, 100-520-665, K698N, SR1530SH
Kompatibilität
Dell/EMC CX4-120
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Software, ohne Handbuch, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, 0K698N, 100-520-665, K698N, SR1530SH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.