Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless Router MSR930 4x 1Gbit 1x WAN - JG512A NOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless Router MSR930 4x 1Gbit 1x WAN - JG512A NOB
HP Wireless Router MSR930 4x 1Gbit 1x WAN - JG512A NOB
HP Wireless Router MSR930 4x 1Gbit 1x WAN - JG512A NOB
HP Wireless Router MSR930 4x 1Gbit 1x WAN - JG512A NOB
Artikel-Nr.:
     532-10005822
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG512A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
WLAN Router
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Wireless Router
Bauart: Desktop
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Flash-Speicher (MB): 128
Leistungsmerkmale: Wireless, 802.11 b/g/n
Netzteile: 1
Prozessor: RISC @ 533 MHz
RAM (MB): 256
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
ARP: Ja
BGP: Ja
CLI: ja
DHCP: ja
FTP: ja
IGMP: ja
IGMPv2: ja
IGMPv3: ja
IS-IS: ja
MSTP: ja
Managebar: Ja
OSPF: ja
QoS: ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RIP v2: ja
RMON 1: ja
RMON 2: ja
RMON 3: ja
RMON 9: ja
RSTP: ja
SFTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
SNMPv3: ja
STP: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
Telnet: ja
Anschlüsse
ADSL - RJ-45 ( WAN ): 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
WLAN Antenne: 2
Netzwerkfunktionen
IPv4 routing table entries: 10000
IPv6 routing table entries: 5000
IPv4 forwarding table entries: 10000
IPv6 forwarding table entries: 5000
P/N
JG512A, MSR930
Lieferumfang
inkl. Handbuch, inkl. Netzkabel, inkl. Netzteil, inkl. Konsolenkabel, inkl. WLAN Antenne, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, dsl router, JG512A, MSR930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.