Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 19" Disk Array Storwize V3700 2x ESM SAS 6G LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Disk Enclosure Storwize V3700 Expansion 2x ESM SAS 6G 12x LFF - 2072-12E
IBM Disk Enclosure Storwize V3700 Expansion 2x ESM SAS 6G 12x LFF - 2072-12E
IBM Disk Enclosure Storwize V3700 Expansion 2x ESM SAS 6G 12x LFF - 2072-12E
IBM Disk Enclosure Storwize V3700 Expansion 2x ESM SAS 6G 12x LFF - 2072-12E
Artikel-Nr.:
     532-10006182
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
00Y2420
00Y2527
2072-12E
207212E
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
IBM ESM Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
P/N
00Y2420, 00Y2527, 2072-12E, 207212E, 98Y2218
Kompatibilität
Storwize V3700 Control Enclosure
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 98Y2218
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.