Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant DL380 G7 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 24GB DVD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL380 G7 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 24GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G7 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 24GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G7 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 24GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G7 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 24GB DVD
HP Server ProLiant DL380 G7 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 24GB DVD
Artikel-Nr.:
     532-10006576
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380 G7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon L5640
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2260
Intel Smart Cache (MB): 12
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 24
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 7
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme II BCM5709
Device_2: Smart Array P410i ZM
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 2
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
PS/2: 2
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
DL380 G7, DL380G7, DL380R07
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL380 G7, DL380G7, DL380R07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.