Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Volume Controller SVC FC 4Gbps 8GB 160GB - 2145-8A4 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Volume Controller SVC FC 4Gbps 8GB 160GB - 2145-8A4
IBM SAN Volume Controller SVC FC 4Gbps 8GB 160GB - 2145-8A4
IBM SAN Volume Controller SVC FC 4Gbps 8GB 160GB - 2145-8A4
Artikel-Nr.:
     532-10006687
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     2145-8A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E3110
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 3000
Prozessor Cache (kB): 6144
Front Side Bus - FSB (MHz): 1333
Anzahl Kerne pro CPU: 2
Arbeitsspeicher (GB): 8
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Version: M2
Model: 2145-8A4
Grafikkarte: onBoard
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
160 GB SATA: 1
Gesamtkapazität (GB): 160
max. Festplatten: 1
PCI-Devices onboard
Device_1: NetXtreme II Gigabit Ethernet
Device_2: 4-Port FC 4Gbps Host Bus Adapter
Device_3: S-ATA Controller
Device_4: Integrated Management Module (IMM)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Erweiterung - FC - SFP: 4
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
2145-8A4, System x3250 M2
Kompatibilität
SVC 2145-4F2, SVC 2145-8F2, SVC 2145-8F4, SVC 2145-8G4, System x3250 M2
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 4x 4Gb GBICs, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, 2145-8A4, System x3250 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.