Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7440c 2-Node Field Base FC 8Gbps SFF E7X80A RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7440c 2-Node Field Base FC 8Gbps SFF E7X80A RENEW
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7440c 2-Node Field Base FC 8Gbps SFF E7X80A RENEW
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7440c 2-Node Field Base FC 8Gbps SFF E7X80A RENEW
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7440c 2-Node Field Base FC 8Gbps SFF E7X80A RENEW
Artikel-Nr.:
     532-10006819
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     769749-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
769749-001
E7X76-63001
E7X80A
E7X80AR
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Cache Speicher insgesamt (GB): 64
Controller Cache Speicher (GB): 32
Controller Data Cache Speicher (GB): 16
Flash Speicher insgesamt (GB): 256
Controller Flash Speicher (GB): 128
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8Gpps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID Level: 0, 1, 5, 6
Controller
3PAR StoreServ 7000 Node w/ 8C 2,3Ghz w/o HBA: 2
Anschlüsse
Erweiterung - PCIe x8 - Interconnection Port: 4
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - FC - SFP+: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
Features
Disks License: 8
3PAR OS Suite: ja
Adaptive Flash Cache: ja
Thin Copy Reclamation: ja
Thin Deduplication: ja
P/N
769749-001, E7X76-63001, E7X80A, E7X80AR
Kompatibilität
3PAR StoreServ 7440c Storage, 3PAR StoreServ M6710, 3PAR StoreServ M6720
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Original Zubehör, inkl. Konsolenkabel, inkl. Rack-Montage-Schienen, inkl. 2x SAS Kabel, inkl. Cache Batterie, inkl. 4x 8Gb GBICs, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,13*
€ 1.330,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,33*
€ 1.327,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,76*
€ 1.298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,12*
€ 1.266,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,33*
€ 1.205,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.