Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
HPE D3700 Disk Enclosure SAS 12G 25x SFF - QW967A
Artikel-Nr.:
     532-10006949
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     511777-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
511777-001
700517-001
700521-001
739721-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 25
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
HP D3000 2,5" SFF I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
P/N
511777-001, 700517-001, 700521-001, 739721-001, 866172-001, B7E41A, QW967-04402, QW967-62002, QW967-63004, QW967A
Kompatibilität
HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant ML350e Gen8 v2, HP ProLiant ML350p Gen8, HP SL2500 Scalable System, HP Smart Array P731m Controller, HPE 6Gb/s SAS BL Switch, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen9 Server, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML10 v2 Server, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant SL270s Gen8
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne SAS-Kabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Frontblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.