Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EqualLogic PS4100 Chassis 19" 2U 24x SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL EqualLogic PS4100 PS4110 Chassis 19" 2U 24x SFF w/o Controller & PSU 0XM3KX
DELL EqualLogic PS4100 PS4110 Chassis 19" 2U 24x SFF w/o Controller & PSU 0XM3KX
DELL EqualLogic PS4100 PS4110 Chassis 19" 2U 24x SFF w/o Controller & PSU 0XM3KX
Artikel-Nr.:
     532-10006998
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0795CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0795CC
0WK7G2
0XM3KX
795CC
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 0
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Hinweis
Besonderheit: Es handelt sich nur um das Chassis inkl. Backplane, ohne Controller und Netzteile
P/N
0795CC, 0WK7G2, 0XM3KX, 795CC, E04J, PS4100, PS4110, WK7G2, XM3KX
Kompatibilität
Dell EqualLogic PS4100X, Dell EqualLogic PS4100XV
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Netzteil, ohne Controller
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: E04J, PS4100, PS4110, WK7G2, XM3KX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.