Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 19" Disk Array MSA 2040 ES DC SAS 6G 12xLFF M0S96A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2040 Energy Star 12x LFF Disk Enclosure Dual Controller SAS 6G - M0S96A
HPE MSA 2040 Energy Star 12x LFF Disk Enclosure Dual Controller SAS 6G - M0S96A
HPE MSA 2040 Energy Star 12x LFF Disk Enclosure Dual Controller SAS 6G - M0S96A
HPE MSA 2040 Energy Star 12x LFF Disk Enclosure Dual Controller SAS 6G - M0S96A
HPE MSA 2040 Energy Star 12x LFF Disk Enclosure Dual Controller SAS 6G - M0S96A
HPE MSA 2040 Energy Star 12x LFF Disk Enclosure Dual Controller SAS 6G - M0S96A
Artikel-Nr.:
     532-10007009
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     717869-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
717869-001
717873-001
C8R18A
M0S96A
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
HP MSA 2040 SAS Controller: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
P/N
717869-001, 717873-001, C8R18A, M0S96A
Kompatibilität
HPE MSA 1040 Storage, HPE MSA 2040 Storage, HPE MSA 2042 SAN Storage, HPE MSA P2000 G3 Modular Smart Array Systems
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,31*
€ 472,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.