Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC RecoverPoint Gen5 2x 8C E5-2658 32GB XtremIO KYBFP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC RecoverPoint Gen5 2x8C E5-2658 32GB FC 8Gbps 10GbE IB 40Gbit XtremIO - KYBFP
EMC RecoverPoint Gen5 2x8C E5-2658 32GB FC 8Gbps 10GbE IB 40Gbit XtremIO - KYBFP
EMC RecoverPoint Gen5 2x8C E5-2658 32GB FC 8Gbps 10GbE IB 40Gbit XtremIO - KYBFP
EMC RecoverPoint Gen5 2x8C E5-2658 32GB FC 8Gbps 10GbE IB 40Gbit XtremIO - KYBFP
EMC RecoverPoint Gen5 2x8C E5-2658 32GB FC 8Gbps 10GbE IB 40Gbit XtremIO - KYBFP
Artikel-Nr.:
     532-10007021
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     100-586-018-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2658
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 5
Grafikkarte: onBoard
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (Infiniband): 40 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: 10 Gigabit Ethernet Controller 82599ES
Device_3: Qlogic QLE2562 8Gb Fibre Channel Adapter
Device_4: LSI SAS2308 SAS/S-ATA RAID-Controller
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 2
Netzwerk - FC - SFP+: 2
USB: 3
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 2
Erweiterung - IB - QSFP+: 2
Hinweis
Besonderheit: ohne Betriebssystem
P/N
100-586-018-01, G67808-015, KYBFP, S2600GZ
Kompatibilität
Dell EMC XtremIO
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 2x 10GbE GBICs, inkl. Frontblende ohne Schlüssel, inkl. 2x 8Gb GBICs, inkl. Intel RAID C600 Upgrade Key (RKSAS8), ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten, ohne Hard Drive Blank (Dummy)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 100-586-018-01, G67808-015, KYBFP, S2600GZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.