Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Server Netzteil Power5 1600W - 44V3086 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Server Netzteil Power5 1600W - 44V3086
IBM Server Netzteil Power5 1600W - 44V3086
IBM Server Netzteil Power5 1600W - 44V3086
Artikel-Nr.:
     532-10007617
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44V3086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
Eingangsspannung: 200-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung: 1600 Watt
Max. Stromstärke - Eingang: 10 A
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
44V3086, AHF-11DC-1600W, L35705
Kompatibilität
8234-EMA (IBM Power 560), 9117-MMA (IBM Power 570), 9406-MMA (IBM System i 570)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 44V3086, AHF-11DC-1600W, L35705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.