Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R630 2x 6C E5-2620 v3 32GB 10xSFF HBA330 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 10xSFF HBA330
Dell Server PowerEdge R630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 10xSFF HBA330
Dell Server PowerEdge R630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 10xSFF HBA330
Dell Server PowerEdge R630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB 10xSFF HBA330
Artikel-Nr.:
     532-10007736
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 10
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5720
Device_2: HBA330 Mini 12Gbps SAS HBA Controller (NON-RAID)
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Express)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R630
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PowerEdge R630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.