Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 19" Disk Array Storwize V5000 2x ESM SAS 12G SFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Disk Enclosure Storwize V5000 Expansion 2x ESM SAS 12G 24x SFF - 2078-24F
IBM Disk Enclosure Storwize V5000 Expansion 2x ESM SAS 12G 24x SFF - 2078-24F
IBM Disk Enclosure Storwize V5000 Expansion 2x ESM SAS 12G 24x SFF - 2078-24F
IBM Disk Enclosure Storwize V5000 Expansion 2x ESM SAS 12G 24x SFF - 2078-24F
IBM Disk Enclosure Storwize V5000 Expansion 2x ESM SAS 12G 24x SFF - 2078-24F
IBM Disk Enclosure Storwize V5000 Expansion 2x ESM SAS 12G 24x SFF - 2078-24F
Artikel-Nr.:
     532-10007787
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01AC559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
01AC559
01AC579
01LJ901
2078-24F
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
IBM ESM Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 2
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
P/N
01AC559, 01AC579, 01LJ901, 2078-24F
Kompatibilität
Storwize V5000 Control Enclosure 2078-12C, Storwize V5000 Control Enclosure 2078-24C, Storwize V5000 Expansion 2078-12F
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Seitenteile / Ears, ohne SAS-Kabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.